Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - HD Flex 2 RU 4-port enclosure - FLEX2U04

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - HD Flex 2 RU 4-port enclosure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • largeur - 383.7 mm

  • hauteur - 86.2 mm

  • profondeur - 383.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056142985

Réf. Sonepar

00156614298

Réf. Fournisseur

FLEX2U04

Marque

Panduit

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

largeur:

383.7 mm

hauteur:

86.2 mm

profondeur:

383.7 mm

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP00

indice de protection contre les chocs (IK):

IK01

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9.005

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Oui

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

HD Flex 2 RU 4-port enclosure

Les Atouts de l'article:

Le boîtier fibre HD Flex™ mesure 2 U et est configuré pour pouvoir accueillir les cassettes HD Flex™ à 4 ports. La conception modulaire peut accueillir jusqu'à 36 cassettes de fibres HD Flex ou panneaux d'adaptateurs fibre pour une densité maximale de 288 fibres.