Panduit - HD Flex 2 RU 6 port Enclosure, White - FLEX2U06WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 383.7 mm

  • hauteur - 86.2 mm

  • profondeur - 500.1 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056569065

Réf. Sonepar

00156656906

Réf. Fournisseur

FLEX2U06WH

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

acier

largeur:

383.7 mm

hauteur:

86.2 mm

profondeur:

500.1 mm

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP00

finition de la surface:

revêtement par poudre

HD Flex 2 RU 6 port Enclosure, White

Les Atouts de l'article:

Le boîtier fibre HD Flex™ accueille, organise, guide et protège les câbles de fibre optique, les raccords, les épissures, les connecteurs et les cordons de raccordement. Ce boîtier fibre est compatible avec toutes les cassettes HD Flex™, les FAP, les câbles principaux, les connecteurs et les cordons de raccordement. Il est fabriqué en acier, de coloris noir et présente 6 ports pouvant être contenus dans 2 U. H 86,2 mm × L 383,7 mm × D 500,1 mm.