Panduit - HD Flex 4-port LC Adapter Panel, Aqua ad - FHSXN-08-10N

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM3

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056814745

Réf. Sonepar

00156681474

Réf. Fournisseur

FHSXN-08-10N

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM3

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

4

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

hauteur:

11.7 mm

largeur:

66.2 mm

profondeur:

177.3 mm

HD Flex 4-port LC Adapter Panel, Aqua ad