Panduit - HD Flex 4 RU 6-port enclosure - FLEX4U06

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • largeur - 383.7 mm

  • hauteur - 168.4 mm

  • profondeur - 500.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0613056145993

Réf. Sonepar

00156614599

Réf. Fournisseur

FLEX4U06

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

largeur:

383.7 mm

hauteur:

168.4 mm

profondeur:

500.1 mm

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP00

indice de protection contre les chocs (IK):

IK01

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9.005

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Oui

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

HD Flex 4 RU 6-port enclosure

Les Atouts de l'article:

Le boîtier fibre HD Flex™ mesure 4 U et est configuré pour pouvoir accueillir les cassettes HD Flex™ à 6 ports. La conception modulaire peut accueillir jusqu'à 12 cassettes de fibres HD Flex par U ou panneaux d'adaptateurs fibre pour une densité maximale de 144 fibres par U.