Panduit - HD Flex Breakout Cassette; 1 MPO to 4 Du - FHC39N-08-10AN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 8
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Non
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983138722
Réf. Sonepar
00156313874
Réf. Fournisseur
FHC39N-08-10AN
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
8
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
8
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
Les Atouts de l'article:
CASSETTE DE DERIVATION HD FLEX, LC 1 MPO VERS 4 DUPLEX (PARALLELE A OPTIQUE DUPLEX), FIBRE OS2 ET PERTE STANDARD, POLARITE METHODE A.





