Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - HD Flex Cassette; 1 MPO to 6 duplex LC; - FHCXO-12-10AF

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM3

  • finition APC - Non

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983134571

Réf. Sonepar

00156313457

Réf. Fournisseur

FHCXO-12-10AF

Réf. Commerciale

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM3

finition APC:

Non

couleur:

autre

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

numéro RAL:

9005

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

11.7 mm

largeur:

93.2 mm

profondeur:

183.3 mm

HD Flex Cassette; 1 MPO to 6 duplex LC;

Les Atouts de l'article:

La cassette HD Flex™ est une cassette OM3, MPO-LC et prend en charge 12 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion standard et utilise la polarité de méthode modifiée A avec des paires inversées. La cassette dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 6 adaptateurs duplex LC de coloris bleu aqua avec des obturations intégrales pour empêcher toute contamination.