Panduit - HD Flex Cassette; 1 MPO to 6 duplex LC; - FHCZA-12-10U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Non
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056567238
Réf. Sonepar
00156656723
Réf. Fournisseur
FHCZA-12-10U
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
finition APC:
Non
couleur:
autre
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
Les Atouts de l'article:
La cassette HD Flex™ est une cassette OM4, MPO-LC et prend en charge 12 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion Ultra et utilise la polarité universelle. La cassette dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 6 adaptateurs duplex LC de coloris bleu aqua avec des obturations intégrales pour empêcher toute contamination.





