Panduit - HD Flex Cassette; 1 MPO to 6 duplex LC/A - FHC9N-12-LAU

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Oui

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056735255

Réf. Sonepar

00156673525

Réf. Fournisseur

FHC9N-12-LAU

Réf. Commerciale

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Oui

couleur:

autre

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Non

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

mode de pose:

autre

hauteur:

11.684 mm

largeur:

88.2396 mm

HD Flex Cassette; 1 MPO to 6 duplex LC/A

Les Atouts de l'article:

La cassette HD Flex™ est une cassette OS2 MPO vers LC/APC et prend en charge 12 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion standard et utilise la polarité universelle.