Panduit - HD Flex Cassette; 1 MPO to 6 duplex SC; - FHCZO-12-03AF


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Non
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056755864
Réf. Sonepar
00156675586
Réf. Fournisseur
FHCZO-12-03AF
Réf. Commerciale
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
finition APC:
Non
couleur:
autre
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Non
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
SC duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
mode de pose:
autre
hauteur:
11.684 mm
largeur:
88.2396 mm
Les Atouts de l'article:
CASSETTE HD FLEX, 1 MPO VERS 6 DUPLEX SC, FIBRE OM4 ET PERTE OPTIMISEE, METHODE A MODIFIEE - PAIRE INVERSEE