Panduit - HD Flex Cassette; 1 MPO to 6 duplex SC/A - FHC9N-12-3GAF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Oui
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056700901
Réf. Sonepar
00156670090
Réf. Fournisseur
FHC9N-12-3GAF
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Oui
couleur:
autre
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Non
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
SC duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
mode de pose:
autre
hauteur:
11.684 mm
largeur:
88.2396 mm
Les Atouts de l'article:
CASSETTE HD FLEX, 1 MPO VERS 6 DUPLEX SC/APC, FIBRE OS2 ET PERTE STANDARD, METHODE A MODIFIEE - PAIRE INVERSEE





