Panduit - HD Flex Cassette; 1 MPO to 6 duplex SC/A - FHC9N-12-3GAS

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Oui

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056700918

Réf. Sonepar

00156670091

Réf. Fournisseur

FHC9N-12-3GAS

Réf. Commerciale

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Oui

couleur:

autre

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Non

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

SC duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

mode de pose:

autre

hauteur:

11.684 mm

largeur:

88.2396 mm

HD Flex Cassette; 1 MPO to 6 duplex SC/A

Les Atouts de l'article:

CASSETTE HD FLEX, 1 MPO VERS 6 DUPLEX SC/APC, FIBRE OS2 ET PERTE STANDARD, POLARITE METHODE A