Panduit - HD Flex Cassette, 12-fiber, OM5, Optimiz - FHCWO-12-10AF

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - HD Flex Cassette, 12-fiber, OM5, Optimiz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM5

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056825963

Réf. Sonepar

00156682596

Réf. Fournisseur

FHCWO-12-10AF

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM5

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

hauteur:

11.7 mm

largeur:

88 mm

profondeur:

177.4 mm

HD Flex Cassette, 12-fiber, OM5, Optimiz

Les Atouts de l'article:

La cassette HD Flex™ est une cassette OM5, MPO-LC et prend en charge 12 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion optimisée et utilise la polarité de méthode modifiée A avec des paires inversées. La cassette dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 6 adaptateurs duplex LC de coloris citron vert avec des obturations intégrales pour empêcher toute contamination.