Panduit - HD Flex Cassette, 12-fiber, OM5, Optimiz - FHCWO-12-10U

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - HD Flex Cassette, 12-fiber, OM5, Optimiz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM5

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056825970

Réf. Sonepar

00156682597

Réf. Fournisseur

FHCWO-12-10U

Réf. Commerciale

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM5

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

hauteur:

11.7 mm

largeur:

88 mm

profondeur:

177.4 mm

HD Flex Cassette, 12-fiber, OM5, Optimiz

Les Atouts de l'article:

La cassette HD Flex™ est une cassette OM5, MPO-LC et prend en charge 12 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion optimisée et utilise la polarité universelle. La cassette dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 6 adaptateurs duplex LC de coloris citron vert avec des obturations intégrales pour empêcher toute contamination.