Panduit - HD Flex Cassette, 12-fiber, OM5, Ultra, - FHCWA-12-10U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM5
finition APC - Non
couleur - noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056825987
Réf. Sonepar
00156682598
Réf. Fournisseur
FHCWA-12-10U
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM5
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
hauteur:
11.7 mm
largeur:
88 mm
profondeur:
177.4 mm
Les Atouts de l'article:
La cassette HD Flex™ est une cassette OM5, MPO-LC et prend en charge 12 fibres au total. Elle présente une perte d'insertion ultra-faible et utilise la polarité universelle. La cassette dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 6 adaptateurs duplex LC de coloris citron vert avec des obturations intégrales pour empêcher toute contamination.


