Panduit - HD Flex Cassette; 2 MPO to 12 duplex LC; - FHC9N-24-10U

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Oui

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056567283

Réf. Sonepar

00156656728

Réf. Fournisseur

FHC9N-24-10U

Réf. Commerciale

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Oui

couleur:

autre

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

HD Flex Cassette; 2 MPO to 12 duplex LC;

Les Atouts de l'article:

La cassette HD Flex™ est une cassette OS2, MPO-LC et prend en charge 24 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion standard et utilise la polarité universelle. La cassette dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 6 adaptateurs duplex LC de coloris bleu aqua avec des obturations intégrales pour empêcher toute contamination.