Panduit - HD Flex Cassette; 2 MPO to 12 duplex LC; - FHCSA-24-10U

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056567313

Réf. Sonepar

00156656731

Réf. Fournisseur

FHCSA-24-10U

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

couleur:

autre

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

HD Flex Cassette; 2 MPO to 12 duplex LC;

Les Atouts de l'article:

La cassette Signature Core™ HD Flex est une cassette OM4+MPO-LC et prend en charge 24 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion ultra et utilise la polarité universelle. La cassette dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 6 adaptateurs duplex LC de coloris bleu aqua avec des obturations intégrales pour empêcher toute contamination.