Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - HD Flex Cassette; 2 MPO to 12 duplex LC/ - FHC9N-24-LAAF

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Oui

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056735262

Réf. Sonepar

00156673526

Réf. Fournisseur

FHC9N-24-LAAF

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Oui

couleur:

autre

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Non

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

mode de pose:

autre

hauteur:

11.684 mm

largeur:

190.5 mm

HD Flex Cassette; 2 MPO to 12 duplex LC/

Les Atouts de l'article:

CASSETTE HD FLEX, 2 MPO VERS 12 DUPLEX LC/APC, FIBRE OS2 ET PERTE STANDARD, METHODE A MODIFIEE - PAIRE INVERSEE