Panduit - HD Flex Cassette, 24-fiber, OM5, Optimiz - FHC3WO-24H-10A

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM5

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056826038

Réf. Sonepar

00156682603

Réf. Fournisseur

FHC3WO-24H-10A

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM5

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

hauteur:

11.7 mm

largeur:

190.4 mm

profondeur:

184 mm

HD Flex Cassette, 24-fiber, OM5, Optimiz

Les Atouts de l'article:

La cassette de dérivation 4-en-1 HD Flex™ est une cassette OM5 3 MPO vers 12 Duplex LC qui prend en charge 24 fibres au total. Ce produit offre une perte d'insertion faible et utilise la polarité de méthode A. La cassette à 12 ports dispose d'un capot noir avec trois connecteurs MPO noir et de 12 adaptateurs duplex LC de coloris citron vert avec des obturations intégrales pour empêcher toute contamination.