Panduit - HD Flex Cassette, 24-fiber, OM5, Ultra, - FHC3WA-08H-10A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM5
finition APC - Non
couleur - noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056826045
Réf. Sonepar
00156682604
Réf. Fournisseur
FHC3WA-08H-10A
Réf. Commerciale
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM5
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
4
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
hauteur:
12 mm
largeur:
55 mm
profondeur:
184 mm
Les Atouts de l'article:
La cassette de dérivation 4-en-1 HD Flex™ est une cassette OM5 MPO vers LC qui prend en charge 8 fibres au total. Ce produit offre une perte d'insertion ultra-faible et utilise la polarité de méthode A. La cassette à 4 ports dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 4 adaptateurs duplex LC de coloris citron vert avec des obturations intégrales pour empêcher toute contamination.