Panduit - HD Flex Cassette, 8-fiber, OM5, Optimize - FHC3WO-08H-10A

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM5

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056826014

Réf. Sonepar

00156682601

Réf. Fournisseur

FHC3WO-08H-10A

Réf. Commerciale

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM5

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

4

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

hauteur:

12 mm

largeur:

55 mm

profondeur:

184 mm

HD Flex Cassette, 8-fiber, OM5, Optimize

Les Atouts de l'article:

La cassette de dérivation 4-en-1 HD Flex™ est une cassette OM5 MPO vers LC qui prend en charge 8 fibres au total. Ce produit offre une perte d'insertion faible et utilise la polarité de méthode A. La cassette à 4 ports dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 4 adaptateurs duplex LC de coloris citron vert avec des obturations intégrales pour empêcher toute contamination.