Panduit - HD Flex Cassette mounting bracket for tw - ZFLEX2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble d’adaptateurs
matériau - plastique
largeur - 104.1 mm
hauteur - 151.9 mm
profondeur - 35.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Systèmes pour zone de réseau pré-configurée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056311992
Réf. Sonepar
00156631199
Réf. Fournisseur
ZFLEX2
Réf. Commerciale
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble d’adaptateurs
matériau:
plastique
largeur:
104.1 mm
hauteur:
151.9 mm
profondeur:
35.6 mm
Les Atouts de l'article:
SUPPORT DE MONTAGE DE CASSETTE HD FLEX POUR DEUX CASSETTES 6 PORTS DANS LES SYSTEMES DE ZONE DE RESEAU