Panduit - HD Flex Cassette mouting bracket for one - ZFLEX1

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble d’adaptateurs

  • matériau - plastique

  • largeur - 104.1 mm

  • hauteur - 151.9 mm

  • profondeur - 35.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Systèmes pour zone de réseau pré-configurée

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0613056308503

Réf. Sonepar

00156630850

Réf. Fournisseur

ZFLEX1

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble d’adaptateurs

matériau:

plastique

largeur:

104.1 mm

hauteur:

151.9 mm

profondeur:

35.6 mm

HD Flex Cassette mouting bracket for one

Les Atouts de l'article:

SUPPORT DE MONTAGE DE CASSETTE HD FLEX POUR UNE CASSETTE 6 PORTS DANS LES SYSTEMES DE ZONE DE RESEAU