Panduit - HD Flex Cassette; MPO to 4 duplex LC/APC - FHC39N-08H-LAA

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 4

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Oui

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056735309

Réf. Sonepar

00156673530

Réf. Fournisseur

FHC39N-08H-LAA

Réf. Commerciale

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

4

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Oui

couleur:

autre

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

4

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Non

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

mode de pose:

autre

hauteur:

12.7 mm

largeur:

55.372 mm

profondeur:

184 mm

HD Flex Cassette; MPO to 4 duplex LC/APC

Les Atouts de l'article:

La cassette de dérivation 4-en-1 HD Flex™ est une cassette OS2 MPO vers LC/APC Green qui prend en charge 8 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion standard et utilise la polarité de méthode A. La cassette à 4 ports dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 4 adaptateurs duplex LC/APC Green avec des obturations intégrales pour empêcher toute contamination.