Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - HD FLEX Dark Fiber Conversion Cassette w - FH4ZU-24-NMNMA

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • finition APC - Non

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 5

  • hauteur - 12 mm

  • largeur - 89 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056254312

Réf. Sonepar

00156625431

Réf. Fournisseur

FH4ZU-24-NMNMA

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

finition APC:

Non

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

5

hauteur:

12 mm

largeur:

89 mm

profondeur:

187 mm

HD FLEX Dark Fiber Conversion Cassette w

Les Atouts de l'article:

CASSETTE DE CONVERSION DE FIBRE NOIRE HD FLEX AVEC FIBRE OM4 ; PERTE ULTRA-FAIBLE ; 24 FIBRES AU TOTAL ; MPO MALE A L'AVANT ; MPO MALE A L'ARRIERE ; CONNECTIVITE DE METHODE A.