Panduit - HD Flex Double Wide Cassette; (3) 12F MP - FHCZO-36-C3U

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 0

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Oui

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056765573

Réf. Sonepar

00156676557

Réf. Fournisseur

FHCZO-36-C3U

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

0

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Oui

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

0

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

18

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Non

type de connecteur externe:

MT/MPO

type de connecteur interne:

autre

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

hauteur:

11.684 mm

largeur:

190 mm

profondeur:

185.42 mm

HD Flex Double Wide Cassette; (3) 12F MP

Les Atouts de l'article:

CASSETTE HD FLEX DOUBLE LARGEUR, (3) 12 F MPO VERS (18) CS, FIBRE OM4, PERTE OPTIMISEE, POLARITE UNIVERSELLE