Panduit - HD Flex Double Wide Cassette; (3) 12F MP - FHC9N-36-C3U


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 0
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Oui
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056765580
Réf. Sonepar
00156676558
Réf. Fournisseur
FHC9N-36-C3U
Réf. Commerciale
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
0
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Oui
couleur:
noir
adapté au nombre de modules d'insertion:
0
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
18
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Non
type de connecteur externe:
MT/MPO
type de connecteur interne:
autre
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
hauteur:
11.684 mm
largeur:
190 mm
profondeur:
185.42 mm
Les Atouts de l'article:
CASSETTE HD FLEX DOUBLE LARGEUR, (3) 12 F MPO VERS (18) CS, FIBRE OS2, PERTE STANDARD, POLARITE UNIVERSELLE