Panduit - HD Flex Enclosure Trunk Slack Plate - 1R - FLEX-PLATE1U


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 446.8 mm
hauteur - 32.1 mm
profondeur - 225.52...225.52 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Plaque perforé
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983980789
Réf. Sonepar
00156398078
Réf. Fournisseur
FLEX-PLATE1U
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
acier
largeur:
446.8 mm
hauteur:
32.1 mm
profondeur:
225.52...225.52 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9.005
Les Atouts de l'article:
La plaque pour mou de coffre sous boîtier HD Flex™ est conçue pour maintenir le mou du coffre et tient dans 1 U.