Panduit - HD Flex Enclosure Trunk Slack Plate - 2R - FLEX-PLATE2U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - entrée de câble fibre optique
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
largeur - 446.8 mm
montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056669727
Réf. Sonepar
00156666972
Réf. Fournisseur
FLEX-PLATE2U
Marque
Panduit
modèle:
entrée de câble fibre optique
matériau:
métal
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
largeur:
446.8 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
HD Flex Enclosure Trunk Slack Plate - 2R
Les Atouts de l'article:
Plaque de mou pour coffre sous boîtier HD Flex™, 2 U, coloris noir
Les Atouts de l'article:
Plaque de mou pour coffre sous boîtier HD Flex™, 2 U, coloris noir




