Panduit - HD Flex Enclosure Trunk Slack Plate with - FLEX-PLATE1UR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - entrée de câble fibre optique
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
largeur - 446.8 mm
montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056572379
Réf. Sonepar
00156657237
Réf. Fournisseur
FLEX-PLATE1UR
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
entrée de câble fibre optique
matériau:
métal
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
largeur:
446.8 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
Les Atouts de l'article:
Plaque de mou pour coffre de boîtier HD Flex avec couvercle arrière, 1 U, coloris noir