Panduit - HD Flex Enclosure Trunk Slack Plate with - FLEX-PLATE4UR

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - entrée de câble fibre optique

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 4

  • largeur - 446.8 mm

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056574076

Réf. Sonepar

00156657407

Réf. Fournisseur

FLEX-PLATE4UR

Marque

Panduit

modèle:

entrée de câble fibre optique

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

4

largeur:

446.8 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

HD Flex Enclosure Trunk Slack Plate with

Les Atouts de l'article:

Plaque de mou pour coffre de boîtier HD Flex avec couvercle arrière, 4 U, coloris noir