Panduit - HD Flex front cable manager, 1 RU - FLEX-FCM1UA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 511.16 mm
hauteur - 43.7 mm
profondeur - 131.6...131.6 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Guidage de câble frontal
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056169951
Réf. Sonepar
00156616995
Réf. Fournisseur
FLEX-FCM1UA
Marque
Panduit
matériau:
acier
largeur:
511.16 mm
hauteur:
43.7 mm
profondeur:
131.6...131.6 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9.005
HD Flex front cable manager, 1 RU
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble avant HD Flex™ est noir et tient dans 1 U.
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble avant HD Flex™ est noir et tient dans 1 U.







