Panduit - HD Flex front cable manager, 4 RU - FLEX-FCM4UA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 511.16 mm
hauteur - 172.9 mm
profondeur - 136.1...136.1 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Guidage de câble frontal
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056169982
Réf. Sonepar
00156616998
Réf. Fournisseur
FLEX-FCM4UA
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
acier
largeur:
511.16 mm
hauteur:
172.9 mm
profondeur:
136.1...136.1 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9.005
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble avant HD Flex™ est noir et tient dans 4 U.