Panduit - HD Flex LC FAP Cassette; 6-port Duplex L - FHS9N-12-10N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
type de fibre - monomode
finition APC - Non
couleur - noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Epissure LC/Cassette FAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983038572
Réf. Sonepar
00156303872
Réf. Fournisseur
FHS9N-12-10N
Réf. Commerciale
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
type de fibre:
monomode
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Oui
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
numéro RAL:
9.005
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
11.68 mm
largeur:
87.88 mm
profondeur:
177.39 mm
Les Atouts de l'article:
Cette cassette FAP HD Flex™ fournit 6 ports ainsi que des adaptateurs monomode LC Duplex. Elle est bleue avec des manchons en zircone.