Panduit - HD Flex LC FAP Cassette; 6-port Duplex L - FHSXN-12-10N

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • type de fibre - multimode 50/125

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983038923

Réf. Sonepar

00156303906

Réf. Fournisseur

FHSXN-12-10N

Réf. Commerciale

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

type de fibre:

multimode 50/125

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Oui

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

numéro RAL:

9.005

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

11.68 mm

largeur:

87.88 mm

profondeur:

177.39 mm

HD Flex LC FAP Cassette; 6-port Duplex L

Les Atouts de l'article:

Cette cassette FAP/d'épissure LC 6 ports HD Flex fournit des adaptateurs multimode duplex LC. Les adaptateurs sont de coloris bleu aqua avec des manchons en zircone. Les rubans LC ne sont pas inclus.