Panduit - HD Flex LC Splice Cassette Preloaded wit - FHS9N-12-10R

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Non

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983039968

Réf. Sonepar

00156304057

Réf. Fournisseur

FHS9N-12-10R

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Non

couleur:

autre

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Oui

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

autre

mode de pose:

autre

HD Flex LC Splice Cassette Preloaded wit

Les Atouts de l'article:

La cassette d'épissure HD Flex™ LC est préchargée avec 12 fibres amorce pour ruban de fibre OS2 et 1 gaine d'épissure pour ruban de fibre. La cassette dispose d'un capot noir et de 6 adaptateurs duplex LC de coloris bleu avec des obturations intégrales pour empêcher toute contamination.