Panduit - HD Flex LC Splice Cassette Preloaded wit - FHSXO-12-10P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM3
finition APC - Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
avec pigtails - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cassette d?épissure souple HD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983039890
Réf. Sonepar
00156304058
Réf. Fournisseur
FHSXO-12-10P
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM3
finition APC:
Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec pigtails:
Oui
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
autre
Les Atouts de l'article:
CASSETTE D'EPISSURE HD FLEX LC PRECHARGEE AVEC 12 PIGTAILS OM3 LC (250 µM), PI STANDARD, ADAPTATEURS LC DUPLEX 6 PORTS AQUA






