Panduit - HD Flex LC Splice Cassette Preloaded wit - FHSZA-12-10P

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - HD Flex LC Splice Cassette Preloaded wit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Non

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • avec pigtails - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Cassette d?épissure souple HD

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983039913

Réf. Sonepar

00156304061

Réf. Fournisseur

FHSZA-12-10P

Réf. Commerciale

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Non

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec pigtails:

Oui

HD Flex LC Splice Cassette Preloaded wit

Les Atouts de l'article:

CASSETTE D'EPISSURE HD FLEX LC PRECHARGEE AVEC 12 PIGTAILS LC OM4 (900 µM) ET PI ULTRA-FAIBLE ; ADAPTATEURS LC DUPLEX 6 PORTS DE COULEUR AQUA AVEC MANCHONS EN ZIRCONE