Panduit - HD Flex LC Splice Cassette Preloaded wit - FHSZO-12-10P

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Cassette d?épissure souple HD

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983039906

Réf. Sonepar

00156304199

Réf. Fournisseur

FHSZO-12-10P

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

couleur:

autre

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Oui

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

autre

mode de pose:

autre

hauteur:

251.46 mm

largeur:

241.3 mm

HD Flex LC Splice Cassette Preloaded wit

Les Atouts de l'article:

La cassette d'épissure LC HD Flex™ est préchargée avec 12 rubans optimisés IL OM4 et 12 manchons d'épissure. La cassette dispose d'un capot noir et de 6 adaptateurs duplex LC de coloris bleu avec des obturations intégrales pour empêcher toute contamination.