Panduit - HD Flex LC Splice Cassette Preloaded wit - FHS9N-12-LAR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Oui
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056735460
Réf. Sonepar
00156673546
Réf. Fournisseur
FHS9N-12-LAR
Réf. Commerciale
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Oui
couleur:
autre
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Non
avec pigtails:
Oui
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
mode de pose:
autre
hauteur:
11.684 mm
largeur:
88.2396 mm
Les Atouts de l'article:
CASSETTE D'EPISSURE HD FLEX LC PRECHARGEE AVEC 12 RUBANS OS2 LC (250 µM), PI STANDARD, ADAPTATEURS LC/APC DUPLEX 6 PORTS AVEC MANCHONS EN ZIRCONE