Panduit - HD Flex Opticom Converter Bracket 1RU - FLEX-OPTI-1RU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)
largeur - 108.7 mm
hauteur - 33.4 mm
profondeur - 143.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0613056450523
Réf. Sonepar
00156645052
Réf. Fournisseur
FLEX-OPTI-1RU
Marque
Panduit
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
largeur:
108.7 mm
hauteur:
33.4 mm
profondeur:
143.4 mm
couleur:
bleu
indice de protection (IP):
IP00
indice de protection contre les chocs (IK):
IK01
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9.005
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Non
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Le support de cassettes pour fibre HD Flex™ permet aux utilisateurs de s'étendre en installant jusqu'à deux cassettes HD Flex ou panneaux adaptateurs fibre HD Flex dans n'importe quelle ouverture d'un panneau ou d'un boîtier Opticom.





