Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - HD Flex Panel 2 RU 6 port, White - FLEX2UPN06WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP00

  • finition de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056569171

Réf. Sonepar

00156656917

Réf. Fournisseur

FLEX2UPN06WH

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP00

finition de la surface:

revêtement par poudre

HD Flex Panel 2 RU 6 port, White