Panduit - HD Flex Panel 4 RU 6 port, White - FLEX4UPN06WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - HD Flex Panel 4 RU 6 port, White

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 383.7 mm

  • hauteur - 168.4 mm

  • profondeur - 500.1 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056569126

Réf. Sonepar

00156656912

Réf. Fournisseur

FLEX4UPN06WH

Marque

Panduit

matériau:

acier

largeur:

383.7 mm

hauteur:

168.4 mm

profondeur:

500.1 mm

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP00

numéro RAL:

9.005

nombre de portes:

1

HD Flex Panel 4 RU 6 port, White