Panduit - HD Flex patch panel, 1 RU, 4-port - FLEX1UPN04

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • largeur - 483 mm

  • hauteur - 43.7 mm

  • profondeur - 190.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056108424

Réf. Sonepar

00156610842

Réf. Fournisseur

FLEX1UPN04

Marque

Panduit

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

largeur:

483 mm

hauteur:

43.7 mm

profondeur:

190.6 mm

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP00

indice de protection contre les chocs (IK):

IK01

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9.005

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

plaque de montage réglable en profondeur:

Oui

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte arrière:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

HD Flex patch panel, 1 RU, 4-port

Les Atouts de l'article:

Le panneau fibre HD Flex™ mesure 1 U et peut accueillir jusqu'à dix-huit cassettes HD Flex™ à 4 ports ou panneaux adaptateurs fibre pour une densité maximale de 144 fibres.