Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - HD Flex patch panel, 2 RU, 6-port - FLEX2UPN06

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - HD Flex patch panel, 2 RU, 6-port

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • avec plaque frontale - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056108479

Réf. Sonepar

00156610847

Réf. Fournisseur

FLEX2UPN06

Réf. Commerciale

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

numéro RAL:

9.005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

hauteur:

88.1 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

190.6 mm

HD Flex patch panel, 2 RU, 6-port

Les Atouts de l'article:

Le panneau fibre HD Flex™ mesure 2 U et peut accueillir jusqu'à 24 cassettes HD Flex™ à 6 ports ou panneaux adaptateurs fibre pour une densité maximale de 288 fibres.