Panduit - HD Flex Patch Panel Trunk Slack Plate wi - FLEX-PLATE2UPR

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - entrée de câble fibre optique

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

  • largeur - 446.8 mm

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056574113

Réf. Sonepar

00156657411

Réf. Fournisseur

FLEX-PLATE2UPR

Marque

Panduit

modèle:

entrée de câble fibre optique

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

largeur:

446.8 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

HD Flex Patch Panel Trunk Slack Plate wi

Les Atouts de l'article:

Plaque de mou pour coffre de panneau de brassage HD Flex avec couvercle arrière, 2 U, coloris noir