Panduit - HD FLEX REAR CABLE MANAGER - 4RU - BLACK - FLEX-RCM4U

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

  • avec plaque frontale - Non

  • avec boîtier - Non

  • avec pigtails - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056314566

Réf. Sonepar

00156631456

Réf. Fournisseur

FLEX-RCM4U

Marque

Panduit

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Non

avec pigtails:

Non

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

4

largeur:

99.26 mm

HD FLEX REAR CABLE MANAGER - 4RU - BLACK

Les Atouts de l'article:

Le gestionnaire de câbles arrière HD Flex™ permet une gestion facile du mou à l'arrière. Ce produit est conçu pour être sous-assemblé dans des boîtiers (références de la gamme FLEX*U**) et des panneaux (références de la famille FLEX*UPN**) HD Flex. Ce produit est de coloris noir et occupe un espace de 4 U.