Panduit - HD Flex Rear Cable Manager (use with Pan - FLEX-CM12C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - support/guide de câbles

  • matériau - métal

  • largeur - 285.8 mm

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983980345

Réf. Sonepar

00156398034

Réf. Fournisseur

FLEX-CM12C

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

support/guide de câbles

matériau:

métal

largeur:

285.8 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

HD Flex Rear Cable Manager (use with Pan

Les Atouts de l'article:

Le gestionnaire de câbles arrière HD Flex™ est conçu pour être utilisé avec le gestionnaire de câbles vertical PEV12. Il comprend quatre guides à 12 positions avec clip. De coloris noir.