Panduit - HD Flex Std. Width Cassette; (1) 24F MPO - FHC9N-16F-C2U

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 0

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Oui

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056765610

Réf. Sonepar

00156676561

Réf. Fournisseur

FHC9N-16F-C2U

Réf. Commerciale

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

0

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Oui

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

0

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

8

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Non

type de connecteur externe:

MT/MPO

type de connecteur interne:

autre

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

hauteur:

11.684 mm

largeur:

93 mm

profondeur:

184.15 mm

HD Flex Std. Width Cassette; (1) 24F MPO

Les Atouts de l'article:

CASSETTE HD FLEX LARGEUR STANDARD, (1) 24 F MPO VERS (8) CS (16 FIBRES ACTIVES), FIBRE OS2, PERTE STANDARD, POLARITE UNIVERSELLE