Panduit - HD Flex Std. Width Cassette; (2) 8F MPO - FHCZO-16-C2U


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 0
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Oui
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056765634
Réf. Sonepar
00156676563
Réf. Fournisseur
FHCZO-16-C2U
Réf. Commerciale
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
0
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
finition APC:
Oui
couleur:
noir
adapté au nombre de modules d'insertion:
0
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
8
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Non
type de connecteur externe:
MT/MPO
type de connecteur interne:
autre
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
hauteur:
11.684 mm
largeur:
93 mm
profondeur:
184.15 mm
Les Atouts de l'article:
CASSETTE HD FLEX LARGEUR STANDARD, (2) 8 F MPO VERS (8) CS, FIBRE OM4, PERTE OPTIMISEE, POLARITE UNIVERSELLE