Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - HD Flex Trunk Transition Clip (qty 2); 1 - FLEX-CLIP18

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - support/guide de câbles

  • matériau - métal

  • largeur - 285.8 mm

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983825103

Réf. Sonepar

00156382510

Réf. Fournisseur

FLEX-CLIP18

Marque

Panduit

modèle:

support/guide de câbles

matériau:

métal

largeur:

285.8 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

HD Flex Trunk Transition Clip (qty 2); 1

Les Atouts de l'article:

Le clip de transition de trunk HD Flex™ à 18 positions est disponible par quantité de deux unités en coloris noir.